Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 35 mm
- Tamaño del extremo 21 pulg., 35 mm
- Cuerpo hexagonal46.0
- Longitud total48.1
- Profundidad de la rosca21.5
- Tamaño de la rosca 2M45X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 11-5/16-12 ONU, M45X2.0
- Estilo final 2Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 21-5/16-12 ONU, M45X2.0
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7005_KOBELCO
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación