Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 1M45X2.0
- Tamaño del extremo 21-11 pulg.
- Cuerpo hexagonal46.0
- Longitud total58.0
- Tamaño de la rosca 21-11
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Tipo de conexiónBSP / Compresión
- Estilo final 1COMPRESIÓN DE TUBO MÉTRICO DIN
- Estilo final 2BSPP macho desde sello cautivo
- Material de ajusteAcero inoxidable
- Material del selloVITON«
- FormaRECTO
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación