Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg., 42 mm
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg., 42 mm
- Cuerpo hexagonal55.0
- Longitud total54.5
- Profundidad de la rosca33.3
- Tamaño de la rosca 2M52X2.0
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 11-7/8-12 ONU, M52X2.0
- Estilo final 2Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 21-7/8-12 ONU, M52X2.0
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7005_LUZ DE COMIDA
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación