Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 18 mm
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 18 mm
- Cuerpo hexagonal30.0
- Longitud total48.5
- Profundidad de la rosca15.5
- Tamaño de la rosca 2L18
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Métrica de luz, JIC macho
- Rosca del extremo 11-1/16-12 ONU, M26X1.5
- Estilo final 2Métrica de luz, JIC macho
- Rosca del extremo 21-1/16-12 ONU, M26X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie7005_LUZ DIN_NBR
Descripción general
Descripción del fabricante
7005-12-L18-26-NBR-SS MJ-MBT STRT 12MJ-
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación