Motion
9023-PORT-ED-20-24-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
9023-PORT-ED-20-24-SS

20MBSPP ED-24FBSPP RECTO. PUERTO
Artículo MI #07970583
No. Fabricante 9023-PORT-ED-20-24-SS
Precio521.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
9023-PORT-ED-20-24-SS

20MBSPP ED-24FBSPP RECTO. PUERTO
Artículo MI #07970583
No. Fabricante 9023-PORT-ED-20-24-SS
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
Precio521.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    60.0
  • Longitud total
    60.0
  • Profundidad de la rosca
    25.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1-1/2-11, G - 1-1/4-11
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1-1/2-11, G - 1-1/4-11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    VITON«
  • Serie
    9023_PUERTO_ED

Descripción general

Descripción del fabricante
20MBSPP ED-24FBSPP RECTO. PUERTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"