Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.670 pulg.
Detalles
- Presión de estallido82736400 psi
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraNeopreno
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 212 a -40 °F
- Material del tuboGoma sintética
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- AAG 100R17
- Presión constante de 3000 PSI
- Vendido por el pie.
- Tubo de caucho sintético con uno o dos refuerzos trenzados de alambre, cubierta de caucho de neopreno flexible de ozono.