Motion
CDNA2B100TF-150-D

SMC
CDNA2B100TF-150-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #07972240
No. Fabricante CDNA2B100TF-150-D
Precio1,123.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDNA2B100TF-150-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #07972240
No. Fabricante CDNA2B100TF-150-D
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
Precio1,123.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    150 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Hecho a pedido
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNA2B100TF-150-D
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático