Motion
CDQ2B32-15DCZ-M9BSDPC

SMC
CDQ2B32-15DCZ-M9BSDPC

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #07972257
No. Fabricante CDQ2B32-15DCZ-M9BSDPC
Precio180.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2B32-15DCZ-M9BSDPC

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #07972257
No. Fabricante CDQ2B32-15DCZ-M9BSDPC
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
Precio180.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQ2-Z
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Con parachoques de goma
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B32-15DCZ-M9BSDPC
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo