Motion
66253476413

Norton Abrasives
66253476413

2 x 3/8 - 24 in Cono de enganche portátil de metal METAL 24 Tipo 16
Artículo MI #07972291
No. Fabricante 66253476413
Precio10.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253476413

2 x 3/8 - 24 in Cono de enganche portátil de metal METAL 24 Tipo 16
Artículo MI #07972291
No. Fabricante 66253476413

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio central
    3/8 pulg. - 24
  • Diámetro
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    R
  • Número de grano
    20
  • Número de stock del fabricante
    66253476413
  • Número de Upc del fabricante
    662534764133
  • RPM Máx.
    18145 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    Metal
  • Forma
    Tipo 16
  • UPC_NO
    66253476413

Descripción general

Descripción del fabricante
66253476413 2 X 3 X 5/8-11 TYPE16 24GRIT
  • Abrasivo de óxido de aluminio diseñado para todos los materiales de acero/ferrosos
  • Punto de precio inicial bajo
  • mejor especificación inicial para el usuario final incapaz de medir el rendimiento
  • Versátil
  • se puede utilizar con la mayoría de los hierros dúctiles y aceros
  • Buena elección para áreas pequeñas o confinadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo