Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1/8 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Longitud1-1/2 pulg.
- Peso0.003 lb
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRollos y puntos de especialidades recubiertas,Especialidades
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- País de origenFrancia
- Número de granoP80
- Código de armonización6805.30
- Número de stock del fabricante66261132183
- Número de Upc del fabricante662611321839
- RPM Máx.23000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261132183
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio controla la agresividad al tiempo que mantiene el corte en frío
- El duradero refuerzo de algodón de peso X garantiza un uso uniforme
- Sistema de unión de resina completo y avanzado que garantiza la adhesión del borde y una larga vida útil
- Especificación de arranque efectiva para la eliminación rápida, pulido o eliminación de marcas de máquinas herramienta y rotura de filos en todo tipo de metal