Motion
66261132184

Norton Abrasives
66261132184

1/4 x 1-1/2 x 1/8 pulg. Rollo de cartucho metálico P120 Grit R265N Óxido de aluminio
Artículo MI #07972297
No. Fabricante 66261132184
Precio0.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261132184

1/4 x 1-1/2 x 1/8 pulg. Rollo de cartucho metálico P120 Grit R265N Óxido de aluminio
Artículo MI #07972297
No. Fabricante 66261132184

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Rollos y puntos de especialidades recubiertas,Especialidades
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • País de origen
    Francia
  • Número de grano
    P120
  • Código de armonización
    6805.30
  • Número de stock del fabricante
    66261132184
  • Número de Upc del fabricante
    662611321846
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261132184

Descripción general

Descripción del fabricante
66261132184 1/4X1-1/2X1/8 120 GRIT A/O
  • El abrasivo de óxido de aluminio controla la agresividad al tiempo que mantiene el corte en frío
  • El duradero refuerzo de algodón de peso X garantiza un uso uniforme
  • Sistema de unión de resina completo y avanzado que garantiza la adhesión del borde y una larga vida útil
  • Especificación de arranque efectiva para la eliminación rápida, pulido o eliminación de marcas de máquinas herramienta y rotura de filos en todo tipo de metal

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo