Motion
S336
Artículo MI #07973557
No. Fabricante S336
Precio3,874.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #07973557
No. Fabricante S336
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
Precio3,874.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso diametral
    3
  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.0000 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.50 °

Detalles

  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
S336 X 2-15/16 KW 2SS
  • Los engranajes rectos de Martin están disponibles en cinco estilos diferentes.
  • Los engranajes de acero están amueblados en estilo liso y estilo liso con buje.
  • Los engranajes fundidos están provistos, lisos con cubo, trama con orificios para rayos y radios.
  • Los engranajes fundidos se mecanizan en todas las superficies operativas.
  • Los engranajes fundidos Martin se funden con un buje más grande para proporcionar resistencia adicional y permitir orificios más grandes.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"