Motion
WCT-44-A
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 5.5000 in de D.I., 10.5000 in de D.E., 2.5000 in de ancho
Artículo MI #07974630
No. Fabricante WCT-44-A
Precio4,066.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 5.5000 in de D.I., 10.5000 in de D.E., 2.5000 in de ancho
Artículo MI #07974630
No. Fabricante WCT-44-A
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
Su precio$4,066.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Configuración
    WCT
  • Capacidad de carga dinámica
    628500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
WCT 44A RODILLO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo