Especificaciones
Detalles
- Cantidad del paquete20
- UPC_NO66261009324
Descripción general
- El grano cerámico Blaze corta dos veces más rápido que los discos de la competencia y deja una superficie completamente limpia, lo que garantiza una excelente adhesión en procesos posteriores como recubrimiento, pintura y soldadura
- El material de banda rápida proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
- Construcción de red abierta para una carga mínima
- No se desprende ni se engancha en piezas oxidadas, evita el calado y el retrabajo
- Grano extra grueso para eliminar el óxido y preparar la superficie en aluminio, latón, bronce y superaleaciones
- Fabricante: Norton (Saint-Gobain)