Motion
66261112985

NORTON ABRASIVES
66261112985

6 x 1/2 x 1 in Rápido acabado Bear-Tex de uso general, 9 densidad de rueda convoluta sin tejer, carburo de silicio, grano fino
Artículo MI #07974934
No. Fabricante 66261112985
Precio95.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261112985

6 x 1/2 x 1 in Rápido acabado Bear-Tex de uso general, 9 densidad de rueda convoluta sin tejer, carburo de silicio, grano fino
Artículo MI #07974934
No. Fabricante 66261112985
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
Precio95.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1/2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Granate
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado y no tejida 66261112985 con abrasivo de carburo de silicio tiene un diámetro de orificio central de 1 pulgada, grado fino, diámetro de rueda de 6 pulgadas y tipo de rueda convoluta, diseñada para el acabado y pulido finos de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    66261112985
  • Número de Upc del fabricante
    662611129855
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261112985
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
66261112985 6 X 1/2 X 1 ACERO AL CARBONO FINO 9SF
  • El abrasivo de carburo de silicio afilado y la tecnología patentada de resina Norton Clean Bond garantizan acabados sin manchas en una amplia gama de materiales, incluidas aleaciones con alto contenido de níquel, y eliminan la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • El distintivo color granate para uso general, con núcleo de fibra de vidrio negro para indicar el tipo abrasivo de carburo de silicio, hace que la identificación y selección sean a prueba de errores
  • La nueva configuración de fibra y de unión de grano/alta temperatura aumenta el rendimiento y proporciona un acabado y rotura de bordes consistentes y fiables con menos desprendimiento, desgaste de las ruedas, apósitos y remodelación
  • Excelente elección para aplicaciones de desbarbado, mezclado y acabado general de grano fino
  • se puede utilizar en húmedo o en seco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo