Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3 pulg.
- Diámetro total8 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGranate
- Descripción largaLa rueda no tejida y desbarbada 66261114473 con abrasivo de carburo de silicio presenta un diámetro de orificio central de 3 pulgadas y un diámetro de rueda de 8 pulgadas, desarrollado para aplicaciones de mezclado y pulido.
- Número de stock del fabricante66261114473
- Número de Upc del fabricante662611144735
- RPM Máx.4500 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261114473
Descripción general
- El abrasivo de carburo de silicio afilado y la tecnología patentada de resina Norton Clean Bond garantizan acabados sin manchas en una amplia gama de materiales, incluidas aleaciones con alto contenido de níquel, y eliminan la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- El distintivo color granate para uso general, con núcleo de fibra de vidrio negro para indicar el tipo abrasivo de carburo de silicio, hace que la identificación y selección sean a prueba de errores
- La nueva configuración de fibra y de unión de grano/alta temperatura aumenta el rendimiento y proporciona un acabado y rotura de bordes consistentes y fiables con menos desprendimiento, desgaste de las ruedas, apósitos y remodelación
- Excelente elección para aplicaciones de desbarbado, mezclado y acabado general de grano medio
- se puede utilizar en húmedo o en seco