Motion
66261134181

NORTON ABRASIVES
66261134181

6 x 1 x 1 pulg. Bear-Tex Rapid Finish General Purpose Clean Bond Rueda convolutiva no tejida 7 Densidad de óxido de aluminio de grano medio
Artículo MI #07974961
No. Fabricante 66261134181
Precio152.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261134181

6 x 1 x 1 pulg. Bear-Tex Rapid Finish General Purpose Clean Bond Rueda convolutiva no tejida 7 Densidad de óxido de aluminio de grano medio
Artículo MI #07974961
No. Fabricante 66261134181
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
Precio152.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Granate
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 66261134181 con abrasivo de óxido de aluminio tiene un diámetro de orificio central de 1 pulgada y un diámetro de rueda de 6 pulgadas, adecuado para trabajos de acabado ligero y acondicionamiento.
  • Número de stock del fabricante
    66261134181
  • Número de Upc del fabricante
    662611341813
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261134181

Descripción general

Descripción del fabricante
66261134181 6 X 1 X 1 MEDIANA A/A 7AM
  • La tecnología de resina Norton Clean Bond, pendiente de patente, garantiza acabados sin manchas en una amplia gama de materiales, incluidas aleaciones con alto contenido de níquel, y elimina la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • El distintivo color granate para ruedas de uso general, con núcleo de fibra de vidrio codificado por colores para indicar el tipo de abrasivo, hace que la identificación y la selección sean a prueba de errores
  • Su excelente sujeción de la forma de la rueda proporciona un acabado y un corte de bordes consistentes y fiables con menos desprendimiento, desgaste de la rueda, apósito y remodelación
  • Se puede utilizar en húmedo o en seco
  • lubricantes, como el aceite soluble en agua y el aceite recto, disminuirán el calor y mejorarán el acabado superficial y el brillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"