Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorGranate
- Descripción largaLa rueda no tejida y desbarbada 66261134183 con abrasivo de óxido de aluminio tiene un diámetro de orificio central de 1 pulgada y un diámetro de rueda de 6 pulgadas, diseñada para mezclar y terminar superficies metálicas.
- Número de stock del fabricante66261134183
- Número de Upc del fabricante662611341837
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261134183
Descripción general
- La tecnología de resina Norton Clean Bond, pendiente de patente, garantiza acabados sin manchas en una amplia gama de materiales, incluidas aleaciones con alto contenido de níquel, y elimina la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- El distintivo color granate para ruedas de uso general, con núcleo de fibra de vidrio codificado por colores para indicar el tipo de abrasivo, hace que la identificación y la selección sean a prueba de errores
- Su excelente sujeción de la forma de la rueda proporciona un acabado y un corte de bordes consistentes y fiables con menos desprendimiento, desgaste de la rueda, apósito y remodelación
- Se puede utilizar en húmedo o en seco
- lubricantes, como el aceite soluble en agua y el aceite recto, disminuirán el calor y mejorarán el acabado superficial y el brillo