Motion
66261134187

NORTON ABRASIVES
66261134187

12 x 1 x 5 pulg. Rueda convolutiva no tejida de acabado rápido Bear-Tex de uso general 9 Carburo de silicio de densidad muy fina
Artículo MI #07974967
No. Fabricante 66261134187
Precio376.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261134187

12 x 1 x 5 pulg. Rueda convolutiva no tejida de acabado rápido Bear-Tex de uso general 9 Carburo de silicio de densidad muy fina
Artículo MI #07974967
No. Fabricante 66261134187
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
Precio376.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Granate
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y de desbarbado 66261134187 con abrasivo de carburo de silicio presenta un diámetro de orificio central de 5 pulgadas y un diámetro de rueda de 12 pulgadas, desarrollado para desbarbado y acabado de áreas grandes.
  • Número de stock del fabricante
    66261134187
  • Número de Upc del fabricante
    662611341875
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261134187

Descripción general

Descripción del fabricante
66261134187 12 X 1 X 5 S/C MUY FINO SVF
  • El abrasivo de carburo de silicio afilado y la tecnología patentada de resina Norton Clean Bond garantizan acabados sin manchas en una amplia gama de materiales, incluidas aleaciones con alto contenido de níquel, y eliminan la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • El distintivo color granate para uso general, con núcleo de fibra de vidrio negro para indicar el tipo abrasivo de carburo de silicio, hace que la identificación y selección sean a prueba de errores
  • La nueva configuración de fibra y de unión de grano/alta temperatura aumenta el rendimiento y proporciona un acabado y rotura de bordes consistentes y fiables con menos desprendimiento, desgaste de las ruedas, apósitos y remodelación
  • Excelente elección para aplicaciones de desbarbado, mezclado y acabado general de grano fino
  • se puede utilizar en húmedo o en seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"