Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Diámetro del orificio central7/8 pulg.
- Diámetro7 pulg.
- Dimensiones7 pulg.
- Diámetro del disco7 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro exterior7 pulg.
- Diámetro total7 pulg.
- Diámetro de la almohadilla7 pulg.
- Peso0.165 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDiscos no tejidos,Discos
- AplicaciónMezcla,Preparación de la pintura,Retirada de la pintura,Retirada de la línea de partición,Retirada de óxido,Retirada de existencias,Esmerilado superficial
- ColorAzul
- Acabado de colorAzul
- País de origenMéxico
- Color del discoAzul
- ECCNEAR99
- Código de armonización6805.30.10.00
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66261170280
- Número de Upc del fabricante662611702805
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, latón, bronce, hierro fundido, cobre, hierro dúctil, hierro gris, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
- RPM Máx.8500 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosDiscos no tejidos,Discos
- Material de piedraAlúmina cerámica
- UPC_NO66261170280
Descripción general
- Disco grueso no tejido para soldadura, desajuste, eliminación de línea de partición y mezcla de superficies
- Malla de fibra premium, refuerzo de poliéster y sistema de resina diseñado para una mayor tasa de corte y vida útil
- Tecnología de grano premium para un corte más rápido y una mezcla uniforme
- Química resistente a los frotis