Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Diámetro del orificio central7/8 pulg.
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Dimensiones4-1/2 pulg.
- Diámetro del disco4-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDiscos no tejidos,Discos
- AplicaciónMezcla,Preparación de la pintura,Retirada de la pintura,Retirada de la línea de partición,Retirada de óxido,Retirada de existencias,Esmerilado superficial
- ColorGranate
- Acabado de colorGranate
- País de origenMéxico
- Color del discoGranate
- ECCNEAR99
- Código de armonización6805.30.10.00
- Cantidad del paquete del fabricante40
- Número de stock del fabricante66261170282
- Número de Upc del fabricante662611702829
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, latón, bronce, hierro fundido, cobre, hierro dúctil, hierro gris, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
- RPM Máx.12000 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosDiscos no tejidos,Discos
- Material de piedraAlúmina cerámica
- UPC_NO66261170282
Descripción general
- Disco no tejido medio-grueso para una suave eliminación de soldadura y mezcla de superficies
- Malla de fibra premium, refuerzo de poliéster y sistema de resina diseñado para una mayor tasa de corte y vida útil
- Tecnología de grano premium para un corte más rápido y una mezcla uniforme
- Química resistente a los frotis