Motion
66261170284

NORTON ABRASIVES
66261170284

7 pulg. Prep rápido XHD sin tejer Bear-Tex estándar Alúmina cerámica de disco de respaldo de grano medio
Artículo MI #07974986
No. Fabricante 66261170284
Precio26.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261170284

7 pulg. Prep rápido XHD sin tejer Bear-Tex estándar Alúmina cerámica de disco de respaldo de grano medio
Artículo MI #07974986
No. Fabricante 66261170284
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
Precio26.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Diámetro
    7 pulg.
  • Dimensiones
    7 pulg.
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Discos no tejidos,Discos
  • Aplicación
    Mezcla,Preparación de la pintura,Retirada de la pintura,Retirada de la línea de partición,Retirada de óxido,Retirada de existencias,Esmerilado superficial
  • Color
    Granate
  • Acabado de color
    Granate
  • País de origen
    México
  • Color del disco
    Granate
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    6805.30.10.00
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66261170284
  • Número de Upc del fabricante
    662611702843
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, latón, bronce, hierro fundido, cobre, hierro dúctil, hierro gris, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Discos no tejidos,Discos
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica
  • UPC_NO
    66261170284

Descripción general

Descripción del fabricante
66261170284 7 X 7/8 CERÁMICA MEDIANA RÁPIDA
  • Disco no tejido medio-grueso para una suave eliminación de soldadura y mezcla de superficies
  • Malla de fibra premium, refuerzo de poliéster y sistema de resina diseñado para una mayor tasa de corte y vida útil
  • Tecnología de grano premium para un corte más rápido y una mezcla uniforme
  • Química resistente a los frotis

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo