Especificaciones
Detalles
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66623303921
Descripción general
- El grano cerámico Blaze corta dos veces más rápido que los discos de la competencia, deja una superficie completamente limpia y garantiza una excelente adhesión en procesos posteriores como recubrimiento, pintura y soldadura
- El material de banda rápida proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
- Construcción de red abierta para una carga mínima
- El grano extra grueso es ideal para eliminar recubrimientos en una variedad de sustratos como madera, metal y plásticos
- Fabricante: Norton (Saint-Gobain)