Motion
14L100-6FS5
Polea de correa de distribución - 14 diente, 0.3750 pulg. diámetro de orificio, 41.70 mm OD
Artículo MI #07975894
No. Fabricante 14L100-6FS5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 14 diente, 0.3750 pulg. diámetro de orificio, 41.70 mm OD
Artículo MI #07975894
No. Fabricante 14L100-6FS5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Para ancho de banda
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    41.70 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057626843
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    14
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    00195057626843

Descripción general

Descripción del fabricante
14L100-6FS5 POLEA DE TIEMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good