Motion
11-19002-03

HEXARMOR
11-19002-03

VS300 - Transparente - TruShield 2F
Artículo MI #07976504
No. Fabricante 11-19002-03
Precio22.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
11-19002-03

VS300 - Transparente - TruShield 2F
Artículo MI #07976504
No. Fabricante 11-19002-03
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
Su precio$22.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    400 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Lente dióptrica
    N/C
  • Se ajusta sobre las gafas
    No
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Medio marco
  • Color de la patilla de la montura
    Carbón/Hi Vis
  • Material de la patilla de la montura
    Elastómero termoplástico
  • Código de armonización
    9004.90.0010
  • Revestimiento de la lente
    Trushield 2F: interior antivaho, exterior antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    N/C
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    11-19002-03
  • Número de Upc del fabricante
    812013025082
  • Marco metálico
    No
  • Tipo de ruido
    Suave y ajustable
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Serie
    VS300
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1.2015,Clasificación de  alto impacto Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3
  • Material de la correa
    N/C
  • Color de la patilla
    Alta visibilidad y gris
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • UPC_NO
    812013025082

Descripción general

Descripción del fabricante
11-19002-03 VS300 GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
  • Las almohadillas blandas garantizan un ajuste estable y a baja presión La protección para las cejas proporciona protección contra partículas voladoras, suciedad y polvo Brazos laterales flexibles con siete niveles de inclinación Componentes duros y blandos únicos de triple inyección Trabillas blandas flexibles para la nariz que garantizan una distribución uniforme del peso en el puente nasal Tecnología de lente LTX® para una claridad óptica superior Protección UV del 100 % Sin metales 100 % Cumplen con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3