Motion
11-10004-05

HEXARMOR
11-10004-05

MX200 - Transparente - TruShield 2SF
Artículo MI #07976567
No. Fabricante 11-10004-05
Precio12.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
11-10004-05

MX200 - Transparente - TruShield 2SF
Artículo MI #07976567
No. Fabricante 11-10004-05

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de onda de Od
    400 nm
  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Lente dióptrica
    N/C
  • Se ajusta sobre las gafas
    No
  • Color del marco
    Carbón/Hi-Vis
  • Familia de colores de montura
    Gris
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Carbón/Hi Vis
  • Material de la patilla de la montura
    Elastómero termoplástico
  • Código de armonización
    9004.90.0010
  • Revestimiento de la lente
    TruShield 2SF: Interior antivaho de doble acción, Exterior antivaho de doble acción
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    N/C
  • Estilo de lente
    Individual
  • Número de stock del fabricante
    11-10004-05
  • Número de Upc del fabricante
    812013025006
  • Marco metálico
    No
  • Tipo de ruido
    Duro
  • Línea de productos
    Gafas HexArmor
  • Serie
    MX200
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 y clasificación de alto impacto Z87+
  • Material de la correa
    N/C
  • Color de la patilla
    Alta visibilidad y gris
  • Estilo de la patilla
    Flexible
  • UPC_NO
    812013025006

Descripción general

Descripción del fabricante
11-10004-05 MX200 GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
  • Diseño de lente sin ribetes con amplio campo de visión Brazos laterales de agarre suave de doble inyección para mayor comodidad y ajuste antideslizante Canal integrado para ventilación ocular Borde biselado de la lente para mayor protección ocular superior Puente nasal contorneado para mayor comodidad y ajuste Tecnología de lente LTX® para mayor claridad óptica 100% Protección UV Diseño de bisagra sin metal Cumple con ANSI Z87.1.2015, CE EN166, CSA Z94.3 y High Impact Rated Z87+ Protector de espuma acoplable disponible