Motion
28353 SANDERA ORBITAL 00051141283531

3M
28353 ORBITAL SANDER 00051141283531

3M™ Lijadora de pistola orbitaria aleatoria 28353, 3 en 1/8 en órbita, 1 por caja
Artículo MI #07977472
No. Fabricante 28353 ORBITAL SANDER 00051141283531
Precio545.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28353 ORBITAL SANDER 00051141283531

3M™ Lijadora de pistola orbitaria aleatoria 28353, 3 en 1/8 en órbita, 1 por caja
Artículo MI #07977472
No. Fabricante 28353 ORBITAL SANDER 00051141283531
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
Precio545.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.2 pulg.
  • Peso
    2.203 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Potentes herramientas livianas diseñadas principalmente para uso en el mercado de repuestos automotrices e ideales para uso intermitente en aplicaciones de acabado y lijado puntual de trabajo ligero• El diseño de empuñadura de pistola permite lijar con facilidad áreas de difícil acceso como las que se encuentran en jambas de puertas, parachoques y lentes de faros• El cuerpo de compuesto duradero se siente bien en la mano y tiene menos potencial de descomponerse si se golpea contra la superficie de trabajo
  • Número de Upc del fabricante
    00051141283531
  • UPC_NO
    00051141283531

Descripción general

Descripción del fabricante
28353 SANDERA ORBITAL 00051141283531
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Potentes herramientas ligeras destinadas principalmente para su uso en el mercado de repuestos automotrices e ideales para uso intermitente en aplicaciones de acabado y lijado puntual de trabajo ligero
  • El diseño de empuñadura de pistola permite lijar con facilidad zonas de difícil acceso como las que se encuentran en los embobinados de las puertas, parachoques y lentes de los faros
  • El cuerpo compuesto duradero se siente bien en la mano y tiene menos potencial de descomponerse si se golpea contra la superficie de trabajo