Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.000 pies
- Manguera nominal interior Diámetro13/32 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.720 pulg.
Detalles
- Presión de estallido2000 psi
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento284 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 284 a -40 °F
- Material del tuboPoliamida
- Aplicaciones típicasSistemas de camiones, autobuses, agricultura y construcción, aire acondicionado y refrigeración
- Presión de trabajo500 psi
Descripción general
- Fácil de instalar: reducción significativa de los posibles daños en la manguera. El GH001 tiene la máxima resistencia al acodamiento y a la temperatura
- Valor de permeabilidad extremadamente bajo
- Excelente resistencia al calor y ofrece un rango de temperatura funcional más alto que las mangueras tradicionales tipo C o E y es resistente al ozono y a los rayos UV