Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.750 pulg.
- Diámetro del orificio1.250 pulg.
- Ancho3.000 pulg.
Detalles
- ColorNegro/rojo sobre blanco
- Material del ojalSin ojal
- Uso en interiores y exterioresUso en exteriores
- IdiomaInglés
- Número de Upc del fabricante754473615376
- MaterialPoliéster
- Mensaje (delantero)Peligro - No operar
- Cantidad del paquete250 por caja
- Etiqueta o etiquetaEtiqueta
- UPC_NO754473615376
Descripción general
- Rollo de etiquetas a granel portátil todo en uno con bridas para un acoplamiento rápido
- Cosas fuertes: supera la regulación de etiquetado de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA
- Seleccione su cantidad. Elige entre 100 o 250 etiquetas por rollo
- Identificación duradera que espera de Brady
- Sistema fácil de almacenar: etiquetas perforadas para eliminar lo que necesita cuando lo necesita
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación