Motion
150504

BRADY
150504

RipTag Safety Tag Roll - Mensaje: Peligro - No utilizar, Material de poliéster, Negro/Rojo sobre blanco, 250 por caja
Artículo MI #07978585
No. Fabricante 150504
Precio164.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
150504

RipTag Safety Tag Roll - Mensaje: Peligro - No utilizar, Material de poliéster, Negro/Rojo sobre blanco, 250 por caja
Artículo MI #07978585
No. Fabricante 150504
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
Su precio$164.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.750 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.250 pulg.
  • Ancho
    3.000 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro/rojo sobre blanco
  • Material del ojal
    Sin ojal
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en exteriores
  • Idioma
    Inglés
  • Número de Upc del fabricante
    754473615390
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje (delantero)
    Peligro - No operar
  • Cantidad del paquete
    250 por caja
  • Etiqueta o etiqueta
    Etiqueta
  • UPC_NO
    754473615390

Descripción general

Descripción del fabricante
150504 ROLLO DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD RIPTAG NO
  • Rollo de etiquetas a granel portátil todo en uno con bridas para un acoplamiento rápido
  • Cosas fuertes: supera la regulación de etiquetado de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA
  • Seleccione su cantidad. Elige entre 100 o 250 etiquetas por rollo
  • Identificación duradera que espera de Brady
  • Sistema fácil de almacenar: etiquetas perforadas para eliminar lo que necesita cuando lo necesita

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno