Motion
150505

BRADY
150505

Caja de seguridad del grupo SlimView , vacía - Montaje en pared, policarbonato , Material de acero, 12 candados Max
Artículo MI #07978586
No. Fabricante 150505
Precio125.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
150505

Caja de seguridad del grupo SlimView , vacía - Montaje en pared, policarbonato , Material de acero, 12 candados Max
Artículo MI #07978586
No. Fabricante 150505
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
Precio125.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3.125 pulg.
  • Altura
    6.250 pulg.
  • Ancho
    10.500 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Policarbonato, acero
  • Número máximo de candados
    12
  • Montaje
    Montaje en pared
  • Número de ventanas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
150505 CAJA DE SEGURIDAD DE GRUPO SLIMVIEW 10.125 PULG.
  • El cuerpo de acero resistente y la puerta de policarbonato soportan todos sus trabajos más difíciles
  • La puerta transparente le ofrece una visión clara de todo lo que necesita durante el bloqueo de grupo
  • Cómodo almacenamiento con candado integrado y perchas para llaves
  • Espacio para una docena: espacio de almacenamiento para hasta 12 candados
  • Fácil de montar en pared con orificios de montaje con botón

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno