Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud38 cm
- TamañoM
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- RecubrimientoNeoFoam
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNeoFoam®
- ColorNegro
- Descripción de construcciónCompatible con pantalla táctil de punto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación, el montaje y la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, envío, recepción y embalaje, y para operaciones de mantenimiento y reparación.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Uso en la industriaAcabado e inspección, electrónica, uso general, conjunto de piezas pequeñas, construcción, mantenimiento
- Calibre de punto18
- Material del revestimientoPolyKor X7
- Material del revestimiento/cubiertaPolyKor®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante616314245619
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos21 CFR 177.2600, EN 1149, EN 388 4X42F
- UPC_NO616314245619
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La capa exterior mezclada de PolyKor de tecnología X7™ es superligera y fina, ofreciendo una resistencia al corte y durabilidad excepcionales en una configuración de revestimiento fino
- NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un revestimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para la manipulación y el montaje de piezas
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación