Motion
TRINQUETE EXTENSIBLE DE ACCIONAMIENTO CRW12EXT  1/2

Crescent Wrench
CRW12EXT 1/2 DRIVE EXTENDABLE RATCHET

TRINQUETE EN FORMA DE LÁGRIMA QCK-REL 17-1/2IN 1/2DR CANALES
Artículo MI #07978822
No. Fabricante CRW12EXT 1/2 DRIVE EXTENDABLE RATCHET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Crescent Wrench
CRW12EXT 1/2 DRIVE EXTENDABLE RATCHET

TRINQUETE EN FORMA DE LÁGRIMA QCK-REL 17-1/2IN 1/2DR CANALES
Artículo MI #07978822
No. Fabricante CRW12EXT 1/2 DRIVE EXTENDABLE RATCHET

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.88 pulg.
  • Longitud total
    17-1/2 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Se extiende de 12 a 17-1/2 pulgadas
  • Especificaciones de ASME
    B107.110-2012
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Estriado
  • Características del cabezal
    Reversible
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de dientes de engranaje
    72
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de herramienta
    Trinquete de liberación rápida

Descripción general

Descripción del fabricante
TRINQUETE EXTENSIBLE DE ACCIONAMIENTO CRW12EXT 1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo