Motion
11822803055

PFANNENBERG
11822803055

11822803055
Artículo MI #07982758
No. Fabricante 11822803055
Precio461.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11822803055

11822803055
Artículo MI #07982758
No. Fabricante 11822803055
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
Precio461.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.72 pulg.
  • Altura
    5.71 pulg.
  • Peso
    1.10 lb
  • Ancho
    5.71 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El ventilador con filtro protegido de compatibilidad electromagnética proporciona protección contra las interferencias electromagnéticas al garantizar la continuidad entre la parte de protección del ventilador y la estructura metálica del armario. La cubierta frontal de este producto tiene el color RAL7035 (gris claro). The advantages of the series at a glance:- For reliable use in the area of electromagnetic fields (metallic shielding).- High air flow (38 CFM) in small package with low energy consumption.- Secure contact service on the installation cut-out edges without beryllium copper gaskets.- Uniquely high air flow due to optimized louvre design.- NEMA Type 12, closed frame prevents unfiltered air from penetrating.- Includes G4 filter class fluted material filter media that can be replaced easily and in seconds due to the optimized front cover.- Patented tool-free 4-corner fastening system enables installation in seconds and guarantees a secure hold.- Poured foam seal facilitates the installation.- Flat shape and neutral design make a perfect integration into existing machines possible.- The filterfans can be retrofitted in most applications because the mounting cut-outs are compatible.- Attenuation at 30 MHz about 71 dB - Attenuation at 400 MHz about 57 dB
  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro acanalado
  • Material
    Termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    27 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Consumo de energía
    20 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro EMC serie PF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Voltaje
    24 V CC
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11822803055 125MM VENTILADOR DEL FILTRO, 24VDC