Motion
HRF721-30-B5-H-P16

Boston Gear (RRX)
HRF721-30-B5-H-P16

HRF721 S/R Rojo. 30:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #07983479
No. Fabricante HRF721-30-B5-H-P16
Precio3,682.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HRF721-30-B5-H-P16

HRF721 S/R Rojo. 30:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #07983479
No. Fabricante HRF721-30-B5-H-P16
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
Precio3,682.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208190245

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR BR DE HRF721-30-B5-H-P16 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo