Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Aplicación• Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
- Material de la espaldaSpandex
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónR2 Safety Rigger Green: Palma con cordón, parte posterior de tela y protección contra impactos de TPR - Aislado e impermeable
- Material del forroTérmica
- Número de Upc del fabricante662909871848
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Reflectante o de alta visibilidadAlta visibilidad
- UPC_NO662909871848
Descripción general
- Palma con cordón de algodón verde que ofrece comodidad, durabilidad y protección
- Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR), dorso de la mano y pulgar para una máxima protección
- El forro Positherm 150g y la cámara impermeable mantienen las manos secas
- El puño de neopreno con cierre de velcro es cómodo y transpirable para ponérselo y quitárselo fácilmente y un ajuste seguro
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Protección ANSI Cut A3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación