Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total0.68 pulg.
- Longitud total45.7 pulg.
- Vataje27 W
Detalles
- Detalles adicionalesLa "tecnología de rotura térmica" garantiza una instalación más segura y elimina los posibles riesgos de incendio.
- Tipo de base2-Pin
- Forma de bombillaTubular
- CertificaciónUL, DLC
- ColorBlanco
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color5,000 K
- AtenuaciónNo
- Eficacia140 lm/W
- Tipo de vidriosin vidrio
- L7050,000 horas
- Código de lámparaT5
- Emisión de luz3,800 lm
- Tecnología de iluminaciónLED
- Salida de lúmenes3,800 lm
- Cantidad del paquete1
- Vatio de sustitución4’ lámparas lineales fluorescentes T5HO
- Voltaje120 V - 277 V
Descripción general
- La tecnología de rotura térmica evita que los tubos se sobrecalienten.
- Nuevo tubo LED T5HO de reemplazo directo 27W .
- Respetuoso con el medio ambiente sin mercurio.
- Alta eficiencia lumínica y alta CRI.
- Reemplaza las lámparas fluorescentes T5 existentes sin quitar el balasto.
- Compatible con balasto electrónico de arranque programable T5HO .
- Vida útil nominal del LED 50,000hrs .
- Adecuado para ubicaciones húmedas.
- Difusor acrílico (sin vidrio).
- El uso con sensores de ocupación no acortará la vida útil nominal.