Motion
NH1600N200B0400

Danfoss Aeroquip LLC
NH1600N200B0400

Juntas de tubo y tubería Aeroquip (Eaton) Flexmaster - 4.600 in de longitud, material de acero
Artículo MI #07983912
No. Fabricante NH1600N200B0400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
NH1600N200B0400

Juntas de tubo y tubería Aeroquip (Eaton) Flexmaster - 4.600 in de longitud, material de acero
Artículo MI #07983912
No. Fabricante NH1600N200B0400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.430 pulg.
  • Longitud
    4.600 pulg.
  • Longitud total
    4.600 pulg.
  • Peso
    1.71 lb

Detalles

  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
NH1600N200B0400 ACOPLAMIENTO CONJUNTO
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Simplifica el mantenimiento y las reparaciones
  • Absorbe la vibración de la máquina

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo