Motion
CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS

CG1-Z CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #07984103
No. Fabricante CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS
Precio160.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS

CG1-Z CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #07984103
No. Fabricante CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS
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
Precio160.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1YB40-75Z-M9BSDPCS
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.01 a 0.02 (MPa)
  • Doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Carrera estándar: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"