Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.250 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Tamaño del casquillo2517
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7500 pulg.
- Longitud del tornillo1.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Peso2.88 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo430 pulg.
- Capacidad de par11600 pulg.
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb