Motion
2517 X 2-3/16

SHUSTER CORP
2517 X 2-3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-3/16 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #07984252
No. Fabricante 2517 X 2-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
2517 X 2-3/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-3/16 in, ranura de chaveta de 1/2 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #07984252
No. Fabricante 2517 X 2-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    2.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Capacidad de par
    11600 pulg.
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BLOQUEO CÓNICO DE 2517 X 2-3/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"