Motion
2517 X 2-3/8

SHUSTER CORP
2517 X 2-3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-3/8 in, ranura de chaveta de 5/8 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #07984255
No. Fabricante 2517 X 2-3/8
Precio35.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
2517 X 2-3/8

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-3/8 in, ranura de chaveta de 5/8 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #07984255
No. Fabricante 2517 X 2-3/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    1.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Capacidad de par
    11600 pulg.
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BLOQUEO CÓNICO DE 2517 X 2-3/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good