Motion
2517 X 2-7/16

SHUSTER CORP
2517 X 2-7/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-7/16 in, ranura de chaveta de 5/8 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #07984256
No. Fabricante 2517 X 2-7/16
Precio48.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
2517 X 2-7/16

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-7/16 in, ranura de chaveta de 5/8 x 1/4 in, material de acero
Artículo MI #07984256
No. Fabricante 2517 X 2-7/16

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    1.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Capacidad de par
    11600 pulg.
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BLOQUEO CÓNICO DE 2517 X 2-7/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"