Motion
SHUSTER 80-1CLGLD

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-1CLGLD

Eslabón de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #07984261
No. Fabricante SHUSTER 80-1CLGLD
Precio7.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-1CLGLD

Eslabón de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg. Cadena y paso, rebozado
Artículo MI #07984261
No. Fabricante SHUSTER 80-1CLGLD
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
Precio7.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.402 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.620 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.126 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
80-1CLGLD 80 CONO CHAVETADO DESLIZANTE ENLACE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"