Motion
3357 TABURETES DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO BK-P

Bevco Ergonomic
3357 BK-P MAINTENANCE REPAIR STOOL

Heces de reparación de mantenimiento de altura media con bandeja de almacenamiento de plástico
Artículo MI #07984670
No. Fabricante 3357 BK-P MAINTENANCE REPAIR STOOL
Precio415.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
3357 BK-P MAINTENANCE REPAIR STOOL

Heces de reparación de mantenimiento de altura media con bandeja de almacenamiento de plástico
Artículo MI #07984670
No. Fabricante 3357 BK-P MAINTENANCE REPAIR STOOL
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
Precio415.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    16 pulg.
  • Altura
    27 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    27 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    20 pulg.
  • Profundidad del asiento
    14 pulg.
  • Anchura del asiento
    14 pulg.
  • Peso
    20.5 lb
  • Ancho
    19 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3357 TABURETES DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO BK-P
  • El taburete de reparación de mantenimiento de BEVCO hace que trabajar a bajas alturas sea más fácil que nunca. El asiento de poliuretano negro de 14" es antibacteriano, impermeable al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos. El mecanismo de control integral ajusta fácilmente la altura del cilindro 20" - 27". Una bandeja de 16" de diámetro permite un acceso rápido y fácil a las herramientas más usadas. La resistente base de acero de cinco patas se enrolla en cinco ruedas de caucho de 3", 2 con frenos de bloqueo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo