Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3.0000 x 3.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-5/8 x 3-5/8 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4.0000 x 4-1/2 pulg.
- Altura total7.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSin pasador King
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga960 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaHH SS Bola protegida de precisión
- Color de la ruedaPlata de alto calor
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaMetal inferno