Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónR12-X30-2RS BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R12-X30-2RS BULK es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.75 pulg. con diámetro exterior de 1.625 pulg., ancho de 0.5 pulg., diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER R12-X30-2RS A GRANEL
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR-X
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial