Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total213 mm
- Ancho general160 mm
- Diámetro interior del rodillo108 mm
- Diámetro exterior del rodillo160 mm
Detalles
- AplicaciónTransportadores Clinker. Industria del cemento
- Elemento de cojineteCojinete del rodillo
- Material de la jaulaAcero
- Código de armonización8431.39.0010
- Ubicación del orificio de lubricaciónEn el lateral
- Orificios de lubricación1
- Material del rodilloAleación de acero HT
- Tipo de eje cortoRodillo
Descripción general
- Lubricación de cojinetes de doble hilera en fábrica
- Proporciona baja fricción
- Ahorro de energía y larga vida útil.
- Las juntas especiales minimizan la penetración de polvo y residuos.
- Zona endurecida profunda en la superficie de funcionamiento del rodillo para mayor fiabilidad y resistencia al desgaste.