Motion
CALENTADOR DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDOR DE TH275D DEF

POWERBLANKET
TH275D DEF TOTE STORAGE HEATER

CALENTADOR DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDOR DE TH275D DEF
Artículo MI #07989793
No. Fabricante TH275D DEF TOTE STORAGE HEATER
Precio2,579.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
TH275D DEF TOTE STORAGE HEATER

CALENTADOR DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDOR DE TH275D DEF
Artículo MI #07989793
No. Fabricante TH275D DEF TOTE STORAGE HEATER
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
Precio2,579.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    217 pulg.
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con el bolso tote Poly IBC de 275-Gallon / Tanque con jaula metálica
  • Altura
    21 pulg.
  • Longitud
    51 pulg.
  • Longitud total
    217 pulg.
  • Vataje
    1440 W
  • Peso
    100 lb
  • Ancho
    40 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    12
  • Aplicación
    Calentamiento seguro (DEF) del fluido de escape diésel en un contenedor o tanque de almacenamiento ibc de 275 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta eléctrica de calefacción de tanque y tote IBC con aislamiento de 275-Gallon (modelo DEF)
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Sin termostato
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    80 °F
  • Temperatura mínima
    60 °F
  • Rango de control de temperatura
    Utiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 70°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDOR DE TH275D DEF
  • Funciona en 120V
  • Potencia: 1,440 vatios
  • Amperaje: 12 A
  • Incluye unidad de carcasa de la bomba
  • Dos soportes de bastidor de bomba extendidos
  • Parte superior y solapa con aislamiento para un fácil acceso
  • Seguro en temperaturas tan bajas como -40°F
  • Termostato interno para regular la temperatura
  • Calentamiento uniforme
  • Seguro para uso en exteriores
  • Certificado como seguro por ETL según las normas UL, CSA y CE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"