Motion
EXTRACCIÓN DE MORDEDOR DE PERNO DE ACCIONAMIENTO DE 84762 3/8"

Gearwrench
84762 3/8" DRIVE BOLT BITER EXTRACTION

EXTRACTOR DE TORNILLOS DE CABEZA HUECA 3/8"DR 12MM
Artículo MI #07989898
No. Fabricante 84762 3/8" DRIVE BOLT BITER EXTRACTION
Precio60.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
84762 3/8" DRIVE BOLT BITER EXTRACTION

EXTRACTOR DE TORNILLOS DE CABEZA HUECA 3/8"DR 12MM
Artículo MI #07989898
No. Fabricante 84762 3/8" DRIVE BOLT BITER EXTRACTION

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extractor
    -12MM
  • Para tamaño de tornillo
    -12.0 mm

Detalles

  • Para usar con
    Trinquetes de accionamiento de 3/8"
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Extractor de pernos de casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTRACCIÓN DE MORDEDOR DE PERNO DE ACCIONAMIENTO DE 84762 3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo